Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×4個)
注文コード
55260085
品番
5974-4015
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない
上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
仕様
●使用温度範囲:-70~100℃(オートクレーブ不可)●材質:(本体)PP●形状:丸型●色:白●適合チューブサイズ(mL):1、1.2、1.5、2●列:8●適合ビーカーサイズ(mL):400●サイズ(mm):Φ66
アズワン品番
65-5642-83