Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×2個)
注文コード
55261144
品番
DS3131-0038
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
遠心加速度(10000×g以上)で使用
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
ショルダーリング(青色)は遠心瓶のネック部のプロテクト用リング。
仕様
●材質●▼本体:PP●▼プラグ:ETFE●▼O-リング:Viton(TM)フルオロエラストマー●▼ショルダーリング:PP●適合キャップ直径(mm):38●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3122-0250PK、3123-0250PK、3127-0250PK
アズワン品番
65-5645-87