Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
シーリングキャップ DS3132シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×2個)
注文コード
55261178
品番
DS3132-0020
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様
●材質●▼キャップ:PP●▼ガスケット(O-リング):シリコン●適合キャップ直径(mm):20●適用遠心容器製品番号:3114-0030PK、3115-0030PK、3118-0028PK、3118-0030PK、3119-0028PK、3119-0030PK、3138-0030PK、3139-0030PK●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
アズワン品番
65-5645-88
注意
●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属