Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
シーリングキャップ DS3132シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×2個)
注文コード
55261187
品番
DS3132-0024
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様
●材質●▼キャップ:PP●▼ガスケット(O-リング):シリコン●適合キャップ直径(mm):24●適用遠心容器製品番号:3114-0050PK、3148-0050PK●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
アズワン品番
65-5645-89
注意
●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属