アクセスフロア用コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55261580 品番EA538PM-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。
コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。
VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。

仕様●定格:20A・125V●適用電線:VVF線/Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心VCT線/2〜5.5mm2×3心●コンセント:接地2P(抜止)×4口●サイズ:83.5×93.5×28mm●結線完了表示機能付 アズワン品番65-5655-16
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする