エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ・剪定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55261616
品番
EA540BC-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
枝を固定する樹脂がついているので花を保持。フラワーアレンジメントまどで活用されています。通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。
仕様
●メーカー:BAHCO(バーコ)●型番:P64-20●全長:210mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12mm●重量:175g●バイパス型
アズワン品番
65-5655-31