ジグソーブレード(木工用/3枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 仕様●型番:T-119BO/3●全長(mm):83●山数:13●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板2〜15mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):56●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断 注文コード55261799 品番EA854LH-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

木工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。

仕様●型番:T-119BO/3●全長(mm):83●山数:13●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板2〜15mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):56●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断 アズワン品番65-5655-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする