電工ナイフ 185mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55261957 品番EA589E-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
縦割きでも切り渋らないホロー刃形状
使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ。収納時に刃が出ない安全ロック機構、使用中にも刃が閉じない。リングスリーブ(小)保持用穴(Φ5.2mm)。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-FKSD●全長(mm):185●刃長(mm):68●収納時サイズ:117mm●刃材質:SK-5、ADC12(アルミダイキャスト合金)●重量(g):107●注意:本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-5655-59
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする