仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GLI18V-1200C●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:14.4Vまたは18V●照度:強・弱●明るさ(ルーメン):強/1200、弱/800●連続点灯時間:強/約80分、弱/約130分 ※1.0Ah当たり●照明装置:LED球12灯●サイズ:215×135×205(H)mm●重量:1.5kg(本体のみ)●付属品:防水カバー●使用温度範囲:0〜45℃●保管温度範囲:-20〜50℃●防塵・防水性能:IP64●コードレス投光器●リチウムイオン18V、14.4V両対応●三脚に取付可能(1/4"取付穴径)
アズワン品番65-5655-90