作業灯・本体/LED[充電式]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55262045 品番EA758C-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※注意※:バッテリー・充電器は別売です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GLI18V-2200C●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:14.4Vまたは18V●照度:強・弱●明るさ(ルーメン):強/2200、弱/950●連続点灯時間:弱/約95分、強/約40分●電球:LED球●サイズ:187×69×292(H)mm●重量:1.6kg(本体のみ)●付属品:防水カバー●使用温度範囲:0〜45℃●保管温度範囲:-20〜50℃●防塵・防水性能:IP64●コードレス投光器●リチウムイオン18V、14.4V両対応●IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮●三脚に取付可能(5/8"取付穴径) アズワン品番65-5655-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする