レンズ保護用フィルター(カメラ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55262106 品番EA759EL-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

もっとも一般的なフィルターで、キズや埃、雨や埃からレンズを守ります。
高透過率のマルチコートを施した、常時装着したままでOKのフルタイム透明フィルターです。
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。

仕様●型番:CF-LG40●フィルター径:40.5mm●ガラス反射率:低反射率1.5%●装着可能カメラ:デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ●ガラスコート:マルチコート●フィルター機能:レンズ保護●フィルター枠:ノーマル●レンズキャップ装着可能 アズワン品番65-5655-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする