粘着メモテープ 25mmx10m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローズ・レモン 注文コード55262797 品番EA762GH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。
鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。
フセンの裏は全面のり付です。
切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ
ファイルのメモラベルに!
ファックスの宛名の書き換えに!
メモ書きも色分けして見やすく!
書類やファイルのインデックスに!
キッチンまわりの容器にも!
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。

幅(mm)25 ローズ・レモン 質量(g)86 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)上質紙(蛍光紙) アズワン品番65-5657-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする