エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面
エスコの 溶接面オプション
ヘルメット取付型溶接面 #3/8/10
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55262867
品番
EA800KA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーレンズは可動します。
仕様
●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約282g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●ミゾ無ヘルメット取付用
アズワン品番
65-5657-49