交換用レンズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55262876 品番EA800KA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240

帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。

仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用 アズワン品番65-5657-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする