[+]細硬ビット(細軸/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-2100●サイズ:#2●全長(mm):100●先端径(mm):Φ3.8●軸径(mm):Φ3.8●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:ストレート●重量(g):33●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●軸径Φ3.8mmの細軸ビットでネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適 注文コード55263034 品番EA813AC-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-2100●サイズ:#2●全長(mm):100●先端径(mm):Φ3.8●軸径(mm):Φ3.8●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:ストレート●重量(g):33●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●軸径Φ3.8mmの細軸ビットでネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適 アズワン品番65-5657-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする