[+]細硬ビット(細軸/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-1065●サイズ:#1●全長(mm):65●先端径(mm):Φ2.5●軸径(mm):Φ3.5●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:テーパー●重量(g):25●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●先端径Φ2.5mm テーパー形状の細軸ビット ネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適 注文コード55263068 品番EA813AC-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:兼古製作所(Anex)●型番:ASKM-1065●サイズ:#1●全長(mm):65●先端径(mm):Φ2.5●軸径(mm):Φ3.5●六角シャンク:6.35mm(1/4")●軸形状:テーパー●重量(g):25●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼●入数:2本●マグネット付●先端径Φ2.5mm テーパー形状の細軸ビット ネジ頭も見やすい●高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)●摩耗強く耐久性抜群●サビに強いメッキ仕上げ●18V対応(40Vにも対応)●超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適 アズワン品番65-5657-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする