タンブラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:SX-DN45-AC●容量(L):0.45●サイズ(mm):Φ85×140(H)●色:クリアブルー●保温効力(1時間後):49℃以上●保冷効力(1時間後):7℃以下●重量:180g●口径:約75mm●材質:ステンレス 注文コード55263384 品番EA913XC-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,992
販売価格(税別)
2,720
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造
真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」
内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
350ml缶のビールやチューハイ、ハイボールなどにオススメの0.45Lサイズです。

仕様●型番:SX-DN45-AC●容量(L):0.45●サイズ(mm):Φ85×140(H)●色:クリアブルー●保温効力(1時間後):49℃以上●保冷効力(1時間後):7℃以下●重量:180g●口径:約75mm●材質:ステンレス アズワン品番65-5658-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする