商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●型番:SX-DN60-NC●容量(L):0.6●サイズ(mm):Φ85×180(H)●色:クリアカッパー●保温効力(1時間後):55℃以上●保冷効力(1時間後):7℃以下●重量:230g●口径:75mm●材質:ステンレス
注文コード55263427
品番EA913XC-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造
真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」
内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
500mlの缶やペットボトル飲料にオススメサイズは容量0.6Lサイズです。