曜日別特売

着脱式工具差し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1VA●サイズ(mm):95×130×285(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):140●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:VAストリッパー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD注文コード55263890品番EA925TE-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160

横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。取り外しができる落下防止用ベルト。また不要な時はコンパクトに巻きつけ可。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1VA●サイズ(mm):95×130×285(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):140●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:VAストリッパー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする