国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
スタイリッシュなデザインにプラスして便利なフロントオープン、USBポート、ストッパーや底ハンドルなどの機能を搭載。ケースを全開にしなくても立てたまま荷物を出し入れでき、駅や空港、ビジネスシーンなどで便利。世界一の静粛性タイヤ。消耗が激しいタイヤ部分は高静粛かつ、自分で交換ができるためコスパも◎。移動中や待ち時間など、スマホを充電するのに便利なUSBソケットを配置。ノック式の構造で支柱が飛び出して、不用意な転がりをストップ!電車やバスなどでの移動の際にあると助かるストッパー。持ち上げに便利な底&サイドハンドル付。TSAロック対応。ハンドル調節(86cm、95cm、102cm)3段階伸縮ハンドルのボタンは使いやすい様に内側に設置。