キャリーケース(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55263960 品番EA927BG-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
カートは単体でも使用可能。ショッピングや一泊旅行などにおすすめ!。静粛タイヤ採用のカートに取り外しが可能な大容量トートキャリー。ハンドル調節(81cm、86cm、91cm、96cm)4段階。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:310×240×480●容量:約17L●重量:約2.0kg●材質:ナイロンツイル+合皮(付属)●ポケット:前面/ファスナーポケット×2、メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×2背面/ファスナーポケット●キャスター:自在×4●色:黒 アズワン品番65-5659-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする