エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
滑止テープ 50mmx5m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光ピンク●材質:基材/PVC表面/鉱物粒子粘着剤/アクリル系●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に
注文コード
55264048
品番
EA944DJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光ピンク●材質:基材/PVC表面/鉱物粒子粘着剤/アクリル系●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に
アズワン品番
65-5659-77