パーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55264224 品番EA954EA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるスクリーンです。しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)。キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。インテリアに馴染みやすいナチュラルカラーで、ご自宅でも使いやすいタイプです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは取り外して手洗い可能。いつでもキレイに、清潔を保つことができます。

仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:SRK-1680KR●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):アジャスター取付時/800×340×1610 キャスター取付時/800×340×1660●重量:3.17kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:フレーム/スチール(エポキシ塗装) クロス/ポリエステル100%(防炎・抗菌加工) アジャスター/ABS樹脂 キャスター/ポリプロピレン●組立時必要:+ドライバー(#2)、軍手●カラー:ベージュ●抗菌・防炎 アズワン品番65-5665-28
注意
●※注意※:【お客様組立品】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55264224 EA954EA-13 76677503 SRK-1680KR 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm アイリスオーヤマ 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする