オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるスクリーンです。しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)。キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。インテリアに馴染みやすいナチュラルカラーで、ご自宅でも使いやすいタイプです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは取り外して手洗い可能。いつでもキレイに、清潔を保つことができます。