防湿保管庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):外寸/358×315×990(H)内寸/356×310×970(H)●棚:5段●容量:100L●重量:24.5kg●一眼レフ本体収納目安:カメラボディのみ/15〜30台標準レンズ付きのカメラ/10台●材質:キャビネット/スチール(粉体塗装仕上げ)扉/強化ガラス、マグネット式ガスケット●消費電力:20W●付属品:鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、底マット×1、アジャスター足×4●除湿方式:乾燥剤除湿方式●電源:AC100V(50/60Hz)●コード長:1.4m 注文コード55264267 品番EA954JC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,360
販売価格(税別)
77,600
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

設定湿度:30〜50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。
カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。
ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。
温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。
除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。
キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
丈夫なスチール製を採用。重い物を乗せてもたわみません。全ての棚にマット付き。棚とカメラがこすれて傷つくこともなく安心です。

仕様●サイズ(mm):外寸/358×315×990(H)内寸/356×310×970(H)●棚:5段●容量:100L●重量:24.5kg●一眼レフ本体収納目安:カメラボディのみ/15〜30台標準レンズ付きのカメラ/10台●材質:キャビネット/スチール(粉体塗装仕上げ)扉/強化ガラス、マグネット式ガスケット●消費電力:20W●付属品:鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、底マット×1、アジャスター足×4●除湿方式:乾燥剤除湿方式●電源:AC100V(50/60Hz)●コード長:1.4m アズワン品番65-5660-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする