EA982RH-4 ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 55264495

EA982RH-4 ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 55264495
EA982RH-4 ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 55264495
EA982RH-4 ベルト荷締機(両端フック型) エスコ 55264495

ベルト荷締機(両端フック型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-5660-59
内容量1本注文コード55264495品番EA982RH-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,635
販売価格(税別)
7,850

運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る
バックルシート標準装備
ドロップストッパー付き
両端フック型
日本製
スチールバックル

仕様●使用荷重:509kg●ベルト長:固定側/1m調節側/4m●ベルト幅:35mm●ベルト材質:超強力ポリエステル繊維アズワン品番65-5660-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする