エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
ローラーコンベアー(アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-2000-300-50●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:13kg●削り出しベアリング、高品質タイプ
注文コード
55265229
品番
EA985LA-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品搬送に最適です
高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。
支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。
仕様
●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-2000-300-50●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:13kg●削り出しベアリング、高品質タイプ
アズワン品番
65-5661-09