エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
ローラーコンベアー(アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-1500-300-50●ローラー幅:300mm●全長:1500mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.8kg●プレスベアリング・安価タイプ
注文コード
55265457
品番
EA985LC-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,580
販売価格(税別)
¥
67,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。
仕様
●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-1500-300-50●ローラー幅:300mm●全長:1500mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.8kg●プレスベアリング・安価タイプ
アズワン品番
65-5661-26