床下点検口

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):303×303●カラー:シルバー●枠の幅:外枠/11.5mm、内枠/10.5mm●材質:アルミ(アルマイト処理)●付属品:取っ手、補強材、プラ受け、床材押え材●303角●室内用 注文コード55265518 品番EA997LF-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。
プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。
※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
※フタは付いていません。

仕様●サイズ(mm):303×303●カラー:シルバー●枠の幅:外枠/11.5mm、内枠/10.5mm●材質:アルミ(アルマイト処理)●付属品:取っ手、補強材、プラ受け、床材押え材●303角●室内用 アズワン品番65-5662-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする