エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
天井点検口(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):454×454●枠の幅:外枠/3.5mm、内枠/2.5mm●材質:アルミ(アルマイト処理)●付属品:取付用吊金具●コインロック式●室内用●公共建築協会の認定品●450角
注文コード
55265579
品番
EA997LF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内・外枠の隙間(チリ)が左右・上下ともに一定になる構造。シンプルな目地専用タイプ。
仕様
●サイズ(mm):454×454●枠の幅:外枠/3.5mm、内枠/2.5mm●材質:アルミ(アルマイト処理)●付属品:取付用吊金具●コインロック式●室内用●公共建築協会の認定品●450角
アズワン品番
65-5662-29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55265579
EA997LF-22
55265570
EA997LF-2
天井点検口(アルミ製)
エスコ
1個
¥
2,750
税込
¥
3,025
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)