エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●頭サイズ:56〜65cm●重量:445g●カラー:白●材質:ABS製樹脂●ひさし長:約47mm●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●スチロールライナー付●あごひも付●厚生労働省保護帽検定合格品
注文コード
55265649
品番
EA998AB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●頭サイズ:56〜65cm●重量:445g●カラー:白●材質:ABS製樹脂●ひさし長:約47mm●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●スチロールライナー付●あごひも付●厚生労働省保護帽検定合格品
アズワン品番
65-5662-35