エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●頭サイズ:53〜61cm●カラー:黄●材質:熱可塑性ABS樹脂●ひさし長:約40mm●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、電気用●あごひも付
注文コード
55265658
品番
EA998AE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●頭サイズ:53〜61cm●カラー:黄●材質:熱可塑性ABS樹脂●ひさし長:約40mm●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、電気用●あごひも付
アズワン品番
65-5662-38