エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●頭サイズ(cm):53〜62●カラー:青/スモーク●材質:ヘルメット/ABS樹脂、ひさし・レンズ/ポリカーボネート●ひさし長:約33mm●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物用、墜落時保護用●スチローライナー付●あごひも付
注文コード
55265685
品番
EA998AF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シールドは紫外線99%カット、曇り止め仕様、ヘルメット内への収納が可能です。
仕様
●頭サイズ(cm):53〜62●カラー:青/スモーク●材質:ヘルメット/ABS樹脂、ひさし・レンズ/ポリカーボネート●ひさし長:約33mm●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物用、墜落時保護用●スチローライナー付●あごひも付
アズワン品番
65-5662-41