エスコ
エスコの サポーター・テーピング
エスコの サポーター
エスコの 腰用 サポーター
ベルトサポーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:CKRX900●カラー:黒●長さ:900mm●幅:100mm●参考ウエストサイズ:約120cmまで●材質:本体/ポリプロピレン、Wラッセル等生地/ポリエステル等、金属部/ステン・スチール
注文コード
55265780
品番
EA998JB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止用器具は別売です。50mm幅ベルト専用。ノンスリップメッシュ構造。型崩れしないリベットロック構造。通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレ防止。
仕様
●型番:CKRX900●カラー:黒●長さ:900mm●幅:100mm●参考ウエストサイズ:約120cmまで●材質:本体/ポリプロピレン、Wラッセル等生地/ポリエステル等、金属部/ステン・スチール
アズワン品番
65-5662-68