エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:18400M-47●差込角:1"●対辺(mm):47●外径(mm):70.3●全長(mm):70
注文コード
55265825
品番
EA164FB-47A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,162
販売価格(税別)
¥
7,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:18400M-47●差込角:1"●対辺(mm):47●外径(mm):70.3●全長(mm):70
アズワン品番
65-5662-87