エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:18400A-2.3/8●差込角:1"●サイズ(インチ):2-3/8●外径(mm):86.5●全長(mm):75
注文コード
55265834
品番
EA164FB-231A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:18400A-2.3/8●差込角:1"●サイズ(インチ):2-3/8●外径(mm):86.5●全長(mm):75
アズワン品番
65-5663-36