手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55265929 品番 EA354KA-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

長繊維(フィラメント)の糸であるため、低発塵性を有し、毛羽やほこりを嫌う現場でも使用できます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):約210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):70●厚み:0.5 mm●材質:ケブラー●15ゲージ アズワン品番65-5663-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする