エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55265956
品番
EA354KA-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
長繊維(フィラメント)の糸であるため、低発塵性を有し、毛羽やほこりを嫌う現場でも使用できます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):約220●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:0.5mm●材質:ケブラー●15ゲージ
アズワン品番
65-5663-05