エスコ
マルチツール用ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●型番:MAII52APB●刃幅(mm):52●刃長(mm):70●材質:バイメタル●用途:超最速!釘の入った木材広い開口、釘、銅管切断●山数:18●木材(mm):70●樹脂(mm):70●軟鋼・非鉄(mm):1
注文コード
55266270
品番
EA857DR-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様
●型番:MAII52APB●刃幅(mm):52●刃長(mm):70●材質:バイメタル●用途:超最速!釘の入った木材広い開口、釘、銅管切断●山数:18●木材(mm):70●樹脂(mm):70●軟鋼・非鉄(mm):1
アズワン品番
65-5664-86