曜日別特売
EA857DR-74 マルチツール用ブレード エスコ 55266279

EA857DR-74 マルチツール用ブレード エスコ 55266279
EA857DR-74 マルチツール用ブレード エスコ 55266279
EA857DR-74 マルチツール用ブレード エスコ 55266279
EA857DR-74 マルチツール用ブレード エスコ 55266279
EA857DR-74 マルチツール用ブレード エスコ 55266279

マルチツール用ブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型番:MAIZ32AT●刃幅(mm):32●刃長(mm):70●材質:超硬●用途:ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチック切断●山数:23●木材(mm):70●樹脂(mm):70●軟鋼・非鉄(mm):3注文コード55266279品番EA857DR-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,312
販売価格(税別)
3,920

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。

仕様●型番:MAIZ32AT●刃幅(mm):32●刃長(mm):70●材質:超硬●用途:ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチック切断●山数:23●木材(mm):70●樹脂(mm):70●軟鋼・非鉄(mm):3アズワン品番65-5664-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする