曜日別特売
2053-S ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業) 55267723

2053-S ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業) 55267723
2053-S ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業) 55267723

ニトリルうす手袋 20P

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1パック(20双)注文コード55267723品番2053-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。

サイズS全長(cm)30中指長(cm)7.4手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.22入数(双)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55267739
2022-10-08
用途: 農作業
農・林・水産業

他のメーカーより サイズが小さくエンボス加工もしてなく 滑りやすく使い勝手が悪い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする