エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
アイフック 5.0ton
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:EX5●使用荷重(t):5●口の開き(mm):48●リング内径(mm):50●リング線径(mm):23●全長(mm):256●重量:3kg●材質:スチール(クロメートメッキ)
注文コード
55267846
品番
EA987FB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:EX5●使用荷重(t):5●口の開き(mm):48●リング内径(mm):50●リング線径(mm):23●全長(mm):256●重量:3kg●材質:スチール(クロメートメッキ)
アズワン品番
65-5668-97