手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 仕様●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、コーティング/ポリウレタン●サイズ:M●カラー:ホワイト●リストカラー:グリーン●全長:190mm●手のひらまわり:175mm●中指長さ:70mm●厚み:0.6mm●重量(1双あたり):16g●入数:10双●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業 注文コード55268108 品番EA354GB-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。

仕様●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、コーティング/ポリウレタン●サイズ:M●カラー:ホワイト●リストカラー:グリーン●全長:190mm●手のひらまわり:175mm●中指長さ:70mm●厚み:0.6mm●重量(1双あたり):16g●入数:10双●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業 アズワン品番65-5669-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする