曜日別特売
EA354GB-36 手袋 エスコ 55268126

EA354GB-36 手袋 エスコ 55268126
EA354GB-36 手袋 エスコ 55268126

手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10双)仕様●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、コーティング/ポリウレタン●サイズ:S●カラー:ホワイト●リストカラー:イエロー●全長:185mm●手のひらまわり:155mm●中指長さ:67mm●厚み:0.6mm●重量(1双あたり):14g●入数:10双●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業注文コード55268126品番EA354GB-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,431
販売価格(税別)
2,210

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。

仕様●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、コーティング/ポリウレタン●サイズ:S●カラー:ホワイト●リストカラー:イエロー●全長:185mm●手のひらまわり:155mm●中指長さ:67mm●厚み:0.6mm●重量(1双あたり):14g●入数:10双●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-5669-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする