エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55268284
品番
EA968DA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●電圧:単相AC100V●速度範囲:50Hz/90-1400rpm、60Hz/90-1700rpm●起動トルク(N・m):0.110●出力:25W●許容トルク:1200rpm/0.16N・m(50Hz)0.15N・m(60Hz) 90rpm/0.055N・m(50/60Hz)●インダクションセパレートタイプ
アズワン品番
65-5670-65