スポンジゴム(5枚)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 55268424 品番 EA997XD-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

入数は5枚です。

仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:100×100mm●厚み:10mm●発泡倍率:20倍●重量(1枚あたり):10g アズワン品番65-5670-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする