エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用シリコンゴムシート
スポンジゴム(5枚)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
55268449
品番
EA997XD-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
入数は5枚です。
仕様
●材質:ポリエチレン●サイズ:200×300mm●厚み:20mm●発泡倍率:20倍●重量(1枚あたり):120g
アズワン品番
65-5671-03