耐水紙パウチフリー PETタイプ 中厚手 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55268546 品番 1297032152
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!
耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。
パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。
さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。
帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。
表面は高級感のあるシルキーマット調です。

仕様●色:白●1箱入り数:100枚※1箱あたりの価格です。 材質PET サイズB4 紙厚(μm)150 アズワン品番65-5672-70 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする