レトルトこくまろカレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×10袋) 原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、牛肉、牛脂豚脂混合油、でんぷん、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、カレーパウダー、食塩、オニオンパウダー、ソテーオニオン、みそ、ビーフエキス、ごまペースト、生クリーム、ソテーカレーペースト、ガーリックパウダー、香辛料、酵母エキス加工品/塩化Ca、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む) 注文コード55268588 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

2つのソース(コクまろやか)をブレンドした深みのある味わいのカレー。
家庭でつくるような大きめのじゃがいも、にんじん入り。

種類レトルト食品 原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、牛肉、牛脂豚脂混合油、でんぷん、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、カレーパウダー、食塩、オニオンパウダー、ソテーオニオン、みそ、ビーフエキス、ごまペースト、生クリーム、ソテーカレーペースト、ガーリックパウダー、香辛料、酵母エキス加工品/塩化Ca、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む) アレルギー乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉 栄養成分エネルギー140kcal、たんぱく質3.7g、脂質5.9g、炭水化物17.9g、食塩相当量2.1g 種別中辛
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする