種類レトルト食品原材料玉ねぎ、牛肉、牛脂豚脂混合油、砂糖、小麦粉、でんぷん、カレールウ、トマトペースト、カレーパウダー、赤ワイン、食塩、ソテーオニオン、みそ、オニオンパウダー、ガーリックペースト、チキンブイヨン、煮詰めワイン、ガーリックパウダー、香辛料、酵母エキス加工品/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、乳化剤、酸味料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン栄養成分エネルギー236kcal、たんぱく質6.6g、脂質14.7g、炭水化物19.6g、食塩相当量2.7g種別コクの中辛